DIETZEL - DIE088129 Edelstahl-Schelle, A 32 mm, zweilappig,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579881296
Artikelnummer
DIE088129
Herstellernummer
088129
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
V4A Edelstahl-Schelle, 2-Lappig