DIETZEL - DIE088128 Edelstahl-Schelle, A 25 mm, zweilappig, - 088128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579881289
Artikelnummer
DIE088128
Herstellernummer
088128
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


