DIETZEL - DIE088116 Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig - 088116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918131638
Artikelnummer
DIE088116
Herstellernummer
088116
Hersteller
DIE
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


