DIETZEL - DIE087352 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 035/21000 - 087352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 35 A
Anschlussleistung - 24 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
9002579873529
Artikelnummer
DIE087352
Herstellernummer
087352
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
24 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
39 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
30 mm


