Startseite

DIETZEL - DIE087267 Wandkonsole, leicht, 400x20x420 mm, Inkl - 087267

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087267 Wandkonsole, leicht, 400x20x420 mm, Inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 420 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918129666

Artikelnummer

DIE087267

Herstellernummer

087267

Hersteller

DIE

Länge:

420 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

400 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KSLW 040S Wandkonsole sendzimir-feuerverzinkt, L=420mm