DIETZEL - DIE087266 Wandkonsole, leicht, 300x20x320 mm, Inkl - 087266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 20 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918129659
Artikelnummer
DIE087266
Herstellernummer
087266
Hersteller
DIE
Länge:
320 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


