DIETZEL - DIE087265 Wandkonsole, leicht, 250x20x270 mm, Inkl - 087265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 270 mm
Höhe - 20 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918129642
Artikelnummer
DIE087265
Herstellernummer
087265
Hersteller
DIE
Länge:
270 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


