Startseite

DIETZEL - DIE087264 Wandkonsole, leicht, 200x20x220 mm, Inkl - 087264

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087264 Wandkonsole, leicht, 200x20x220 mm, Inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 220 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918129635

Artikelnummer

DIE087264

Herstellernummer

087264

Hersteller

DIE

Länge:

220 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KSLW 020S Wandkonsole sendzimir-feuerverzinkt, L=220mm