DIETZEL - DIE087263 Wandkonsole, leicht, 150x20x170 mm, Inkl - 087263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 170 mm
Höhe - 20 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918129628
Artikelnummer
DIE087263
Herstellernummer
087263
Hersteller
DIE
Länge:
170 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


