Startseite

DIETZEL - DIE087262 Wandkonsole, leicht, 100x20x120 mm, Inkl - 087262

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087262 Wandkonsole, leicht, 100x20x120 mm, Inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918129611

Artikelnummer

DIE087262

Herstellernummer

087262

Hersteller

DIE

Länge:

120 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KSLW 010S Wandkonsole sendzimir-feuerverzinkt, L=120mm