Startseite

DIETZEL - DIE087225 HFT-Panzerrohr, A˜ 25mm, 33431, starr, m

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087225 HFT-Panzerrohr, A˜ 25mm, 33431, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004248093

Artikelnummer

DIE087225

Herstellernummer

087225

Hersteller

DIE

Werkstoff:Polyolefine, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:starr, Mit Muffe, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:20 mm, Außendurchmesser:25 mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe:sonstige