DIETZEL - DIE087218 HFT-Isolierrohr,A32mm,starr,leicht,gemu - 087218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 28 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.259 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579872188
Artikelnummer
DIE087218
Herstellernummer
087218
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-25...105 °C
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein