Startseite

DIETZEL - DIE087215 HFT-Isolierrohr,A˜16mm,starr,leicht,gemu - 087215

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087215 HFT-Isolierrohr,A˜16mm,starr,leicht,gemu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

767 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579872157

Artikelnummer

DIE087215

Herstellernummer

087215

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

starres HFT-Isolierrohr, hellgrau, mit innenliegenden Profilwellen