Startseite

DIETZEL - DIE087174 HFT-Panzerflexrohr,A˜50mm,biegsam,LSF0H, - 087174

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE087174 HFT-Panzerflexrohr,A˜50mm,biegsam,LSF0H,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 42 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.310 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579871747

Artikelnummer

DIE087174

Herstellernummer

087174

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

42 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

biegsames HFT-Panzerrohr schwarz, mit innenliegenden Profilwellen