DIETZEL - DIE086914 Gummiverteiler,CEE-Stecker 400V/16A,3xSc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
2000001799383
Artikelnummer
DIE086914
Herstellernummer
086914
Hersteller
DIE
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
1 m
Militärausführung:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
240 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm