DIETZEL - DIE086907 Endverteiler, MO-EV-M 160/62220/04 - 086907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 160 A
Anschlussleistung - 111 kVA
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001799253
Artikelnummer
DIE086907
Herstellernummer
086907
Hersteller
DIE
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
111 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
88 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Tiefe:
43 mm


