Startseite

DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A - 086906

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086906 Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 86 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799147

Artikelnummer

DIE086906

Herstellernummer

086906

Hersteller

DIE

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

86 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Hauptschalter:

NH00

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

100 A

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

71 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

43 mm

Endverteiler, Anschluss Lasttrennschalter NH00/100A, 6xSchuko16A,3xCEE5x16A, 3xCEE5x32A, 1xCEE5x63A, 1xFI100/0,3A"B"All, 1xFI63/0,03A,1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol. Ausführung:Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:400 V, Bemessungsstrom:100 A, Anschlussleistung:86 kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:3, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:3, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:6, Hauptschalter:NH00, Hauptschalter-Bemessungsstrom:100 A, Schutzart (IP):IP44, Breite:71 mm, Höhe:88 mm, Tiefe:43 mm