DIETZEL - DIE086902 Endverteiler, MO-EV-M 100/63210/03/A - 086902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 100 A
Anschlussleistung - 86 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3
Packung
1 ST
EAN
2000001799062
Artikelnummer
DIE086902
Herstellernummer
086902
Hersteller
DIE
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
86 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
43 mm


