DIETZEL - DIE086900 Endverteiler, MO-EV-M 063/64200/02/A - 086900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001798966
Artikelnummer
DIE086900
Herstellernummer
086900
Hersteller
DIE
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
71 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
88 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Tiefe:
43 mm


