Startseite

DIETZEL - DIE086896 Endverteiler, MO-EV-M 063/62200/02/C/E - 086896

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086896 Endverteiler, MO-EV-M 063/62200/02/C/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 44 kVA

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798690

Artikelnummer

DIE086896

Herstellernummer

086896

Hersteller

DIE

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

44 kVA

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

61 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

77 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Tiefe:

33 mm

Endverteiler, Anschluss CEE 5x63A, 6xSchuko16A, 2xCEE5x16A, 2xCEE5x32A,1xSchleifensteckdose CEE5x63A o.SI, 1xFI63/0,03A, 1xFI40/0,03A Ausführung:Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:400 V, Bemessungsstrom:63 A, Anschlussleistung:44 kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:2, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:2, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:6, Schutzart (IP):IP44, Breite:61 mm, Höhe:77 mm, Tiefe:33 mm