Startseite

DIETZEL - DIE086894 Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02 - 086894

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086894 Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 44 kVA

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001802687

Artikelnummer

DIE086894

Herstellernummer

086894

Hersteller

DIE

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

44 kVA

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

61 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

77 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Tiefe:

33 mm

Endverteiler, Anschluss D02/63A 3pol.schaltbar, 6xSchuko16A, 1xCEE5x16A,2xCEE5x32A, 1xCEE5x63A, 1xFI63/0,3A, 1xFI63/0,03A Ausführung:Endverteilerschrank, Bemessungsspannung:400 V, Bemessungsstrom:63 A, Anschlussleistung:44 kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:1, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:2, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:6, Schutzart (IP):IP44, Breite:61 mm, Höhe:77 mm, Tiefe:33 mm