DIETZEL - DIE086889 Endverteiler, MO-EV-M 032/62100/02/C/E - 086889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 22 kVA
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001802458
Artikelnummer
DIE086889
Herstellernummer
086889
Hersteller
DIE
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
54 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
50 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Tiefe:
28 mm