DIETZEL - DIE086458 GerAtekorb, 110x60x38 mm, auf MIFS/MIFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 110 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579864589
Artikelnummer
DIE086458
Herstellernummer
086458
Hersteller
DIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
110 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
0 mm


