Startseite

DIETZEL - DIE086299 PVC-Isolierflexrohr,A˜25mm,biegsam,leich - 086299

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086299 PVC-Isolierflexrohr,A˜25mm,biegsam,leich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 19.1 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001797426

Artikelnummer

DIE086299

Herstellernummer

086299

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

19.1 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

biegsames Isolierrohr, hellgrau, mit Einzugsdraht 0,85 mm,kunststoffummantelt Werkstoff:Polyvinylchlorid (PVC), Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:flexibel, Druckfestigkeitsklasse:leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit:leicht (Klasse 2), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Innendurchmesser:19,1 mm, Außendurchmesser:25 mm, Betriebstemperatur:-5...60 °C, Farbe:grau