Startseite

DIETZEL - DIE086295 PVC-Isolierflexrohr,A˜16mm,biegsam,leich - 086295

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086295 PVC-Isolierflexrohr,A˜16mm,biegsam,leich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 12.1 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

767 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001797204

Artikelnummer

DIE086295

Herstellernummer

086295

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

12.1 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

biegsames Isolierrohr, hellgrau,mit Einzugsdraht 0,85mm, kunststoffummantelt Werkstoff:Polyvinylchlorid (PVC), Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:flexibel, Druckfestigkeitsklasse:leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit:leicht (Klasse 2), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Innendurchmesser:12,1 mm, Außendurchmesser:16 mm, Betriebstemperatur:-5...60 °C, Farbe:grau