Startseite

DIETZEL - DIE086281 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, V4 - 086281

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086281 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 20 mm, starr, V4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 1 M

EAN

2000001800263

Artikelnummer

DIE086281

Herstellernummer

086281

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

20 mm

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

18 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Edelstahlrohr 1.4571, DA 20 / Wand 1mm Werkstoff:rostfreier Stahl, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Oberfläche poliert, Ausführung:starr, Aufputzmontage, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Installation im Freien, Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse:sehr schwer (Klasse 5), Innendurchmesser:18 mm, Außendurchmesser:20 mm, Einsatztemperatur:-45...400 °C