Startseite

DIETZEL - DIE085925 PE-Krallenmuffe, A˜ 32 mm, halogenfrei, - 085925

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085925 PE-Krallenmuffe, A˜ 32 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - orange

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798621

Artikelnummer

DIE085925

Herstellernummer

085925

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

orange

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal:32 mm, Farbe:orange