DIETZEL - DIE085923 PE-Krallenmuffe, A 32 mm, chlorfrei, gr - 085923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Packung
1 ST
EAN
2000001798447
Artikelnummer
DIE085923
Herstellernummer
085923
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


