Startseite

DIETZEL - DIE085898 Kreuzerder,1500mm,m. Anschlussfahne,50x5 - 085898

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085898 Kreuzerder,1500mm,m. Anschlussfahne,50x5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798348

Artikelnummer

DIE085898

Herstellernummer

085898

Hersteller

DIE

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ke 1500fv incl KSV, Kreuzerder fv incl. Kontaktverbinder auf Fahnemontiert Ausführung:mit Rundleiterfahne, Länge:1500 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt