Startseite

DIETZEL - DIE085881 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085881

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085881 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Materialstärke - 4 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798232

Artikelnummer

DIE085881

Herstellernummer

085881

Hersteller

DIE

Länge:

1000 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Materialstärke:

4 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

KHU 60-10F, Konsolenhalter-KHU, tauchfeuerverzinkt, l= 1,0 m Länge:1000 mm, Breite:60 mm, Höhe:40 mm, Materialstärke:4 mm, Profilform:U-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:3 Seiten gelocht, Lochbreite:11 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt