Startseite

DIETZEL - DIE085880 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085880

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085880 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798140

Artikelnummer

DIE085880

Herstellernummer

085880

Hersteller

DIE

Länge:

500 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHU 60-05F, Konsolenhalter-KHU, tauchfeuerverzinkt, l= 0,5 m Länge:500 mm, Breite:60 mm, Höhe:40 mm, Materialstärke:4 mm, Profilform:U-Profil, Ausführung:Einfachprofil, Art der Lochung:3 Seiten gelocht, Lochbreite:11 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt