DIETZEL - DIE085879 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001798065
Artikelnummer
DIE085879
Herstellernummer
085879
Hersteller
DIE
Länge:
400 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


