DIETZEL - DIE085878 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Materialstärke - 4 mm
Profilform - U-Profil
Packung
1 ST
EAN
2000001797976
Artikelnummer
DIE085878
Herstellernummer
085878
Hersteller
DIE
Länge:
300 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


