Startseite

DIETZEL - DIE085816 Gummiquetschnippel, M12, Dichtbereich A˜ - 085816

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085816 Gummiquetschnippel, M12, Dichtbereich A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 3...5 mm

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001797761

Artikelnummer

DIE085816

Herstellernummer

085816

Hersteller

DIE

Kabeldurchmesser:

3...5 mm

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Gummi

Halogenfrei:

ja

TET 3-5E, Gummiquetschnippel, grau, Dichtbereich 3-5mm, Lochdurchmesser12,5 mm Kabeldurchmesser:3...5 mm, Kabeltyp:sonstige, Steckverbinder:sonstige, Farbe:grau, Werkstoff:Gummi, Halogenfrei