DIETZEL - DIE085726 PE-Krallenmuffe, A 16 mm, chlorfrei, sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Kunststoff 
- Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm 
- Farbe - schwarz 
- Oberflächenschutz - unbehandelt 
- Ausführung - zugfest 
Packung
- 1 ST 
EAN
9002579857260
Artikelnummer
DIE085726
Herstellernummer
085726
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


