DIETZEL - DIE085723 PE-Krallenmuffe, A 16 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Farbe - orange
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Packung
1 ST
EAN
9002579857239
Artikelnummer
DIE085723
Herstellernummer
085723
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
orange
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein