Startseite

DIETZEL - DIE085594 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085594

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085594 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918122810

Artikelnummer

DIE085594

Herstellernummer

085594

Hersteller

DIE

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHU 60-60F, Konsolenhalter, L = 6m