Startseite

DIETZEL - DIE085455 Rohrabstandschelle, A˜ 50 mm, mit Edelst - 085455

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085455 Rohrabstandschelle, A˜ 50 mm, mit Edelst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579854559

Artikelnummer

DIE085455

Herstellernummer

085455

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Alu - Rohrabstandschelle