Startseite

DIETZEL - DIE085209 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 16-25 mm, GrA - 085209

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085209 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 16-25 mm, GrA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579852098

Artikelnummer

DIE085209

Herstellernummer

085209

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

oMEGA-Mauernutschelle, halogenfrei, Größe B für mehrere Leitungen undRohre von 16mm bis 25mm