Startseite

DIETZEL - DIE085208 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 5-12 mm, GrAA - 085208

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085208 oMEGA-Mauernutschelle, A˜ 5-12 mm, GrAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 5...12 mm

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579852081

Artikelnummer

DIE085208

Herstellernummer

085208

Hersteller

DIE

Geeignet für Rohrdurchmesser:

5...12 mm

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

sonstige

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

oMEGA-Mauernutschelle, halogenfrei, Größe A für Einzelerdungen von 5mmbis 12mm