Startseite

DIETZEL - DIE085069 Runddraht, A˜ 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50 - 085069

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE085069 Runddraht, A˜ 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

4013364019997

Artikelnummer

DIE085069

Herstellernummer

085069

Hersteller

DIE

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Gewicht:

62.5 kg/100 m

Runddraht 10mm,NIRO V4A, Werkstoff-Nr. 1.4404Ringdurchmesser: Innen: ca. 600mm - Aussen: ca. 800mm