DIETZEL - DIE085066 Runddrahl, A 8 mm, V2A 1.4301, Ring 50 - 085066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Packung
1 Kilogramm
EAN
4013364019362
Artikelnummer
DIE085066
Herstellernummer
085066
Hersteller
DIE
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Gewicht:
40 kg/100m