DIETZEL - DIE085064 Runddraht, A 8 mm, mit Kunststoffmantel - 085064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
1 Kilogramm
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Runddraht 8mm, fv/Kunststoffmantel


