Startseite

DIETZEL - DIE084415 PVC-Isolierrohr, A˜16mm, starr, leicht, - 084415

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084415 PVC-Isolierrohr, A˜16mm, starr, leicht,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13.7 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

767 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579844154

Artikelnummer

DIE084415

Herstellernummer

084415

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13.7 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

starres Isolierrohr, hellgrau, 2m, gemufft, mit innenliegendenProfilwellen