Startseite

DIETZEL - DIE084205 PVC-Panzerrohr, A˜40mm, starr, mittel, g - 084205

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084205 PVC-Panzerrohr, A˜40mm, starr, mittel, g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 35.5 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.064 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579842051

Artikelnummer

DIE084205

Herstellernummer

084205

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

35.5 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Mit Muffe:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

starres Panzerrohr grau, aufgemufft, mit innenliegenden Profilwellen