DIETZEL - DIE084197 PVC-Isolierrohr, A25mm, starr, leicht, - 084197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 22.5 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.539 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579841979
Artikelnummer
DIE084197
Herstellernummer
084197
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
22.5 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein