DIETZEL - DIE084057 PVC-Panzerflexrohr, A20mm, biegsam, mit - 084057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002848080
Artikelnummer
DIE084057
Herstellernummer
084057
Hersteller
DIE
biegsames Panzerrohr, schwarz, "mit innenliegenden Profilwellen" Werkstoff:PVC, UV-stabilisiert, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten:biegsam, Druckfestigkeitsklasse:mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Geeignet für Hohlwandinstallation, Geeignet für Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Geeignet zur Verlegung im Erdreich, Innendurchmesser:14,1mm, Außendurchmesser:20 mm, Betriebstemperatur:-25...60 °C, Farbe:schwarz, RAL-Nummer:0


