DIETZEL - DIE084052 PE-Krallenmuffe, A 25 mm, chlorfrei, sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Packung
1 ST
EAN
9002579840521
Artikelnummer
DIE084052
Herstellernummer
084052
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


