Startseite

DIETZEL - DIE084051 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, sc - 084051

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084051 PE-Krallenmuffe, A˜ 20 mm, chlorfrei, sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579840514

Artikelnummer

DIE084051

Herstellernummer

084051

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

zugfest

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Außengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal:20 mm, Farbe:schwarz