Startseite

DIETZEL - DIE083839 PE-Krallenmuffe, A˜ 25 mm, chlorfrei, he

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE083839 PE-Krallenmuffe, A˜ 25 mm, chlorfrei, he

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579838399

Artikelnummer

DIE083839

Herstellernummer

083839

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal:25 mm, Farbe:grau